DSD-E1 16.71-17.70 NOM 0 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 2- in 4-slednim zunanjim navojem, eno lotano rezilo

Št. art.: 4880018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880018
EAN/GTIN 7291075224825
Številka proizvajalca 4880018
L-število L24020 546

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 43,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13,6 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I1
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,7 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16,71 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,2 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico