DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim zunanjim navojem, eno lotano rezilo

Št. art.: 4880013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4880013
EAN/GTIN 7291075224702
Številka proizvajalca 4880013
L-število L24020 543

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 35,3 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,1 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS005
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,49 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 35,3 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico