DDC-EC 160.00-171.99 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841336
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841336
EAN/GTIN 7291075466959
Številka proizvajalca 4841336
L-število L24020 325

Opis

Opis:

DDC-EC 160-00

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 149 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 171,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 160 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 167 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 225 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico