DDC-EC 136.00-147.99 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841334
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841334
EAN/GTIN 7291075466935
Številka proizvajalca 4841334
L-število L24020 322

Opis

Opis:

DDC-EC 136-00

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 147,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 136 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 143 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 205 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico