DDC-EC 43.01-47.00 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841321
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841321
EAN/GTIN 7291075466812
Številka proizvajalca 4841321
L-število L24020 295

Opis

Opis:

DDC-EC 43-01

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 39 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 47 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 43,01 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 43 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 95 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico