DSC-EC 136.00-147.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino in kaseto

Št. art.: 4841267
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841267
EAN/GTIN 7291075448573
Številka proizvajalca 4841267
L-število L24020 263

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 205 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 125 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I26
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 147,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 136 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 205 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico