ZSGT 060204R-DT IC948 Svedri za globoke izvrtine z enim rezalnim robom za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico

Št. art.: 4800602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4800602
EAN/GTIN 7291075483062
Številka proizvajalca 4800602
L-število L24250 211

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico