GD-DH 11.00-20D-M20-06 Svedri za vložke z možnostjo indeksiranja z enim rezalnim robom za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico za visoko kakovost površine luknje

Št. art.: 4803583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TRI-DEEP
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4803583
    EAN/GTIN 7291075483024
    Številka proizvajalca 4803583
    L-število L24020 376

    Opis

    Kuvaus:

    Indexable Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 11 mm, Usable Length (LU) 241.8 mm

    Tunnus:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Diameter (DC) 11 mm
    • Functional Length (LF) 269 mm
    • Length Group 20xD
    • Shank Length (LS) 50 mm
    • Usable Length (LU) 241.8 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico