GD-DH 16.00-25D-M25-08-N Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4803306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TRI-DEEP
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4803306
    EAN/GTIN 7291075354102
    Številka proizvajalca 4803306
    L-število L24020 600

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 522,2 mm, efektivna dolžina (LU) 427,2 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 464 mm
    • Razpon L/D 25xD
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TOGT 08.
    • Skupna dolžina (OAL) 522,2 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 427,2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico