GD-DH 10.50-15D-M20-06 Svedri za vložke z možnostjo indeksiranja z enim rezalnim robom za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico za visoko kakovost površine luknje

Št. art.: 4800335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4800335
EAN/GTIN 7291075482973
Številka proizvajalca 4800335
L-število L24020 558

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 10,5 mm, efektivna dolžina (LU) 166,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 193 mm
  • Razpon L/D 15 x D
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 166,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico