GD-DH 11.00-25D-M20-06 Svedri za vložke z možnostjo indeksiranja z enim rezalnim robom za cepljenje odrezkov in obračalno rezalno ploščico za visoko kakovost površine luknje

Št. art.: 4807702
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4807702
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075483048
Kopiraj
Številka proizvajalca 4807702
Kopiraj
L-število L24020 498
Kopiraj

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 11 mm, efektivna dolžina (LU) 301,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 329 mm
  • Razpon L/D 25xD
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 301,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico