{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 500 mm | |
Širina preseka | 18 mm | |
Debelina preseka | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461800 500 | |
EAN/GTIN | 4045197234896 | |
Številka proizvajalca | 461800 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat 500 mm
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | |||||
Dolžina | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Debelina preseka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |