{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 500 mm | |
Širina preseka | 18 mm | |
Debelina preseka | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461815 500 | |
EAN/GTIN | 4062406255015 | |
Številka proizvajalca | 461815 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven matirano, skala z desne proti levi 500 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | |||||
Dolžina | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Debelina preseka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |