Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, Celotna dolžina: 1000mm

Št. art.: 461800 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 66,20 € /kos.
  • 103,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 1.000 mm
Širina preseka 18 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461800 1000
EAN/GTIN 4045197234902
Številka proizvajalca 461800 1000

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico