Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 461800 150
(15,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 31,50 € /kos.
  • 78,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.750 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 150 mm
Širina preseka 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461800 150
EAN/GTIN 4045197234865
Številka proizvajalca 461800 150

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, Celotna dolžina: 150mm

Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat, Celotna dolžina: 150mm

po ponudbi
Na zalogi
2.750 kosov na zalogi
2,31 €
(15,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
2,31 €
(15,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
878 kosov na zalogi
3,63 €
(24,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
2,31 €
(15,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.360 kosov na zalogi
3,23 €
(21,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard EG II EG II EG II EG II EG I
Material Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX
Širina preseka 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila Ravnila Ravnila Ravnila Ravnila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico