Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat 200 mm

Št. art.: 461800 200
(13,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.400 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard EG II
    Material Plemenito jeklo, INOX
    Dolžina 200 mm
    Širina preseka 13 mm
    Debelina preseka 0,5 mm
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 461800 200
    EAN/GTIN 4045197234872
    Številka proizvajalca 461800 200

    Opis

    Izvedba:

    Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
    Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico