RE MB50-MB25X117 Reducirni trni za MB-vmesnik

Št. art.: 4550164
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550164
EAN/GTIN 7291075140149
Številka proizvajalca 4550164
L-število L23900 281

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 110 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 110 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico