IHAXF 16-18/16 Stružni noži za gladilne rezkalne glave z vmesniki MB

Št. art.: 4550302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550302
    EAN/GTIN 7291075141528
    Številka proizvajalca 4550302
    L-število L23900 111

    Opis

    Opis:

    Izvrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico