BBH D16-53 Vodilo za orodje za gladilne rezkalne glave

Št. art.: 3318805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3318805
EAN/GTIN 7291075141801
Številka proizvajalca 3318805
L-število L23900 4

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 53 mm

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico