CATM 40 MB63 CATM FORM AD ANSI B5.5 vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550006
EAN/GTIN 7291075139068
Številka proizvajalca 4550006
L-število L23900 67

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB63
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico