HSK A63 MB50 DIN 69893 HSK A-vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550014
EAN/GTIN 7291075139587
Številka proizvajalca 4550014
L-število L23900 82

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost peclja (SS) 63

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB50
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 66 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico