ISOM 50-MB80 ITS-BORE, modularni orodni sistem z vpenjalnimi trni DIN 2080-A.

Št. art.: 4550016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550016
EAN/GTIN 7291075139365
Številka proizvajalca 4550016
L-število L23900 89

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 80 mm, velikost peclja (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 80 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB80
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico