IHAXF 10-12-E Stružni noži za blaženje vibracij, iz karbidne trdine

Št. art.: 4550982
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550982
EAN/GTIN 7291075157215
Številka proizvajalca 4550982
L-število L23900 352

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico