Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi 290

Št. art.: 441170 290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 317 mm
Dolžina zgloba L1 133 mm
Dolžina zgloba L2 113 mm
Priključni navoj spodaj M8
Vpenjalna sila 800 N
Maksimalna obremenitev 8 kg
Dolžina magnetne noge 60 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441170 290
EAN/GTIN 7290005397363

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.
Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm in prizmo. Fina nastavitev na magnetni uri.

Izvedba - ilustracija:

Fina nastavitev na magnetni nogi

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico