{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 300 mm | |
Priključni navoj | Zunanji navoj M8 | |
Položaj priključnega navoja | središčni | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 440840 300 | |
EAN/GTIN | 4260180710076 | |
Številka proizvajalca | 104317 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | Zunanji navoj M8 | M8 | M8 |
Prevesna dolžina | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Položaj priključnega navoja | središčni | stranski | |
Vpenjalna sila | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Širina magnetne noge | 56 mm | ||
Višina magnetne noge | 58 mm | ||
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi | Merilni stativi |