Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure 220 mm

Št. art.: 440840 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 220 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Vpenjalna sila 800 N
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440840 220
EAN/GTIN 4260180710885
Številka proizvajalca 108400

Opis

Izvedba:

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Zgloba na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.
Le paličje brez noge.

Opomba:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli