Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure 550 mm

Št. art.: 440840 550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 550 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M10
Položaj priključnega navoja stranski
Vpenjalna sila 1.000 N
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440840 550
EAN/GTIN 2050001652850
Številka proizvajalca 105554

Opis

Izvedba:

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Zgloba na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.
Le paličje brez noge.

Dodatni pribor:

Magnetne noge art. 440868 vel. 2 in art. 440865 vel. 1.

Opomba:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.