{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 300 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Vpenjalna sila | 1.000 N | |
Dolžina magnetne noge | 75 mm | |
Širina magnetne noge | 56 mm | |
Višina magnetne noge | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 440600 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889805 | |
Številka proizvajalca | 440600 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hidravlično merilno stojalo (z magnetno nogo), Previs: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Prevesna dolžina | 300 mm | 300 mm |
Vpenjalna sila | 1.000 N | 1.000 N |
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi |