{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 400 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Vpenjalna sila | 1.000 N | |
Dolžina magnetne noge | 75 mm | |
Širina magnetne noge | 56 mm | |
Višina magnetne noge | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 440600 400 | |
EAN/GTIN | 4045197889812 | |
Številka proizvajalca | 440600 400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično merilno stojalo (z magnetno nogo) 400 mm
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Prevesna dolžina | 400 | 400 |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Vpenjalna sila | 1.000 | 1.000 |
Širina magnetne noge | 56 | |
Dolžina magnetne noge | 75 | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi |