Hidravlična zglobna roka (brez magnetne noge) 300 mm

Št. art.: 440610 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previs (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 300 mm
    Priključni navoj M8
    Vpenjalna sila 1.000 N
    Vrsta izdelka Merilni stativi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 440610 300
    EAN/GTIN 4045197889584
    Številka proizvajalca 440610 300

    Opis

    Izvedba:

    Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem – s centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Veliko gumirano ročno kolo (⌀ 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalu za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 6 in 8 mm ali prizmo.

    Izvedba - ilustracija:

    Hidravlično centralno vpenjanje
    z ergonomičnim ročnim kolescem.
    Fina nastavitev
    na vpenjalu merilne ure.
    Krogelni zglob
    Magnetna noga
    v ohišju iz umetne mase.

    Opomba:

    Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico