{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 8 mm - 10 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 1,8 mm | |
Standardna globina merjenja | 58 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 133 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428900 8-10 | |
EAN/GTIN | 4059192010584 | |
Številka proizvajalca | 4190311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za notranje merjenje Micromar 8-10 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
450,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 | 0,001 |
Točnost | 0,004 | 0,004 |
Merilno območje | 8 ;10 | 8 ;10 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Standardna globina merjenja | 58 | 54 |
Mera a | 1,8 | 1,5 |