{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 100 mm - 125 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
Mera a | 0 mm | |
Standardna globina merjenja | 132 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 282 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428900 100-125 | |
EAN/GTIN | 4059192010409 | |
Številka proizvajalca | 4190014 |