{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 10 mm - 12 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 1,8 mm | |
Standardna globina merjenja | 58 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 133 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428900 10-12 | |
EAN/GTIN | 4059192010591 | |
Številka proizvajalca | 4190312 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje Micromar, Merilno območje: 10-12mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
335,00 €
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Točnost | 0,004 mm | 0,005 mm |
Merilno območje | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Mera a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |