Mikrometer za notranje merjenje Micromar 40-50 mm

Št. art.: 428900 40-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 24,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 40 mm - 50 mm
    Odčitavanje 0,005 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    Točnost 0,004 mm
    Mera a 0 mm
    Standardna globina merjenja 76 mm
    Globina merjenja s podaljškom 226 mm
    Merilno orodje analogni
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428900 40-50
    EAN/GTIN 4059192010652
    Številka proizvajalca 4190319

    Opis

    Izvedba:

    Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani.
    Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.
    Hitri pogon z vgrajeno sklopko.
    Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine.
    Od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.
    Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

    Dodatni pribor:

    Podaljšek art. 428950, nastavitveni prstani art. 484030.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico