Mikrometer za notranje merjenje 8-10 mm

Št. art.: 428990 8-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 58,80 € /kos.
  • 83,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 8 mm - 10 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    Točnost 0,004 mm
    Mera a 1,5 mm
    Standardna globina merjenja 54 mm
    Globina merjenja s podaljškom 154 mm
    Merilno orodje analogni
    ⌀ nastavitvenega obroča 8 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428990 8-10
    EAN/GTIN 4045197276322
    Številka proizvajalca 428990 8-10

    Opis

    Izvedba:

    Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od ⌀ 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od ⌀ 12 HM).

    Obseg dobave:

    Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

    Dodatni pribor:

    Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico