Mikrometer za notranje merjenje 50-63 mm

Št. art.: 428990 50-63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 86,60 € /kos.
  • 61,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 63 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,007 mm
Mera a 1 mm
Standardna globina merjenja 117 mm
Globina merjenja s podaljškom 267 mm
Merilno orodje analogni
⌀ nastavitvenega obroča 62 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428990 50-63
EAN/GTIN 4045197608000
Številka proizvajalca 428990 50-63

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od ⌀ 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od ⌀ 12 HM).
Lakirano ohišje.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.