{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 20 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
Mera a | 0,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 90 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 240 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ nastavitvenega obroča | 25 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428990 20-25 | |
EAN/GTIN | 4045197274205 | |
Številka proizvajalca | 428990 20-25 |