{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 422340 75-100 | |
EAN/GTIN | 4250099618389 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometer za merjenje navoja brez merilnih nastavkov 75-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
609,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
396,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Merilno območje | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra | mikrometra |