Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par, Korak: 5,5-7mm

Št. art.: 421652 5,5-7
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak 5,5 mm - 7 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421652 5,5-7
EAN/GTIN 4946368016061
Številka proizvajalca 126-806
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Kot profila navoja 60° za merjenje koraka z enim parom merilnih nastavkov (utorni in stožčasti). Za metrični in UN-navoj.

Primerno za:

Mikrometre za merjenje navoja art. 421650 in 422340.

Opomba:

Merilni nastavki za cevni navoj po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico