Nastavki za mikrometre za merjenje navoja, par 0,4-0,5 mm

Št. art.: 421652 0,4-0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak 0,4 mm - 0,5 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421652 0,4-0,5
EAN/GTIN 4946368016016
Številka proizvajalca 126-801

Opis

Izvedba:

Kot profila navoja 60° za merjenje koraka z enim parom merilnih nastavkov (utorni in stožčasti). Za metrični in UN-navoj.

Primerno za:

Mikrometre za merjenje navoja art. 421650 in 422340.

Opomba:

Merilni nastavki za cevni navoj po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico