{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 422340 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099618303 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za merjenje navoja brez merilnih nastavkov 0-25 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Korak vretena | 0,5 | 0,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |