{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve E MPE | ±4 µm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Širina merilne konice | 0,75 mm | |
Dolžina merilne konice | 6,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421900 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197203984 | |
Številka proizvajalca | 421900 75-100 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |