{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Širina merilne konice | 0,75 mm | |
Dolžina merilne konice | 6,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421900 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197203977 | |
Številka proizvajalca | 421900 50-75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mikrometer za merjenje utorov, Merilno območje: 50-75mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra |