{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Vzporednost merilnih ploskev | 5 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
⌀ merilnega krožnika | 20 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 423000 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197204028 | |
Številka proizvajalca | 423000 50-75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama 50-75 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 | 8 | 8 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra |