{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Širina merilne konice | 0,75 mm | |
Dolžina merilne konice | 6,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421900 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197203960 | |
Številka proizvajalca | 421900 25-50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za merjenje utorov 25-50 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra | mikrometra |