{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 12 × 4 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418746 300 | |
EAN/GTIN | 2050001949707 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
638,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
586,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Standard | Tovarniški standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Presek merilne letve | 12 × 4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Merilno orodje | digitalno | digitalno | digitalno | digitalni | digitalni |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo |