{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Serija | HCT | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 16×4 mm | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418743 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629489 | |
Številka proizvajalca | 418743 300 |