Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm

Št. art.: 418742 300
Popust
245,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,00 € /kos.
  • 23,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Odčitavanje 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,04 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalno
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 16×4 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418742 300
EAN/GTIN 4045197771209
Številka proizvajalca 418742 300

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni merilni mostiček art. 418744.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm

Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm

po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
245,00 €
183,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
531,00 €
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
518,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
vse dele kaljene kaljeno kaljeno kaljeno
Dolžina mostička 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Standard ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Presek merilne letve 16×4 mm 16×3,5 mm 16×3,5 mm 16×4 mm
Pakiranje čvrsta škatla čvrsta škatla čvrsta škatla čvrsta škatla
Material Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo Globinsko pomično merilo Globinsko pomično merilo Globinsko pomično merilo

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico