{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 300 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Avtomatski izklop | Da | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 16×3,5 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418682 300 | |
EAN/GTIN | 4045197949745 | |
Številka proizvajalca | 418682 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalno globinsko pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
531,00 €
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi
245,00 €
183,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
518,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
vse dele | kaljeno | kaljene | kaljeno | kaljeno |
Dolžina mostička | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Presek merilne letve | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo |