{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 0,02 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 12 × 4 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418746 200 | |
EAN/GTIN | 2050001949691 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
562,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
518,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | mm/cole | mm / cole |
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Dolžina mostička | 100 | 100 | 100 |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Vmesnik | Vmesnik RS232C ;USB-vmesnik | Vmesnik RS232C ;USB-vmesnik | Vmesnik Bluetooth |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |